Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Kekuatan tarik alat harus melampaui batas luluh (yield strength) material paku keling (blind rivet) yang digunakan. Untuk paku keling baja tahan karat (stainless steel) berdiameter besar, diperlukan alat dengan rating traksi tinggi (biasanya di atas 2.000 lbs atau 9.000 N) untuk memastikan mandrel putus sempurna dalam satu siklus tarikan, mencegah sambungan longgar yang membahayakan integritas struktur.
Blind riveter berfungsi menyatukan dua pelat logam secara permanen, sedangkan nut riveter menanamkan mur tanam (rivet nut) pada pelat tipis untuk menciptakan ulir baut. Nut riveter memiliki mekanisme putaran motor (spin-pull-spin) untuk memasang dan melepas mandrel berulir, berbeda dengan gerakan tarik linier murni pada alat paku keling standar.
Alat ini menggunakan udara bertekanan yang dikonversi menjadi tekanan hidrolik untuk menarik mandrel paku hingga putus. JTC Air Riveters adalah representasi standar industri untuk pemasangan paku keling buta (blind rivet) pada jalur produksi berkecepatan tinggi. Keunggulannya terletak pada kecepatan siklus (kurang dari 1 detik per paku) dan minimnya guncangan balik.
Digunakan untuk pekerjaan lapangan di mana suplai udara kompresor tidak tersedia. JTC Industrial Hand Riveter dan JTC Industrial Nut Riveter dilengkapi fitur Power Saving berupa desain engsel reduksi gaya, sehingga operator tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra saat memutus paku berbahan stainless steel yang keras.
Berbeda dengan blind rivet standar, alat ini berfungsi memasang mur tanam (rivet nut) pada plat tipis. JTC Nut Riveter Tool Kit menyediakan set lengkap dengan berbagai ukuran mandrel berulir (M3 hingga M10) yang memungkinkan pembuatan drat baut pada lembaran logam tipis.
Panel bodi otomotif sering menggunakan pengikat plastik lunak yang mudah rusak jika menggunakan alat standar. JTC Angle Type Plastic Riveter Set memiliki desain rahang khusus yang mendistribusikan tekanan secara merata agar kepala rivet plastik tidak pecah saat ditarik.
Untuk lingkungan pabrikasi dengan target ribuan paku per hari, penggunaan alat manual seperti KING TONY Riveter In Blue Printing akan menyebabkan cedera regangan berulang (RSI) pada operator. Dalam kondisi ini, investasi pada unit JTC Air Riveter adalah mandat ergonomis dan produktivitas.
Pada area sempit di mana selang udara sulit menjangkau atau mengganggu manuver, alat manual kompak seperti JTC Riveter Tool atau alat bertenaga baterai seperti MILWAUKEE Mandrel mungkin lebih disarankan karena portabilitasnya.
Paku keling aluminium lunak dapat ditangani dengan mudah oleh alat manual kecil. Namun, untuk paku structural steel atau stainless steel berdiameter di atas 4.8mm, wajib menggunakan JTC Industrial Hand Riveter yang memiliki lengan panjang atau unit pneumatik untuk memastikan mandrel putus dengan bersih dalam satu kali tarikan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/P101535470-1.jpg)

/P101535463-1.jpg)